Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais Taktgeber/Blinker, 0,1 s -100 h, Relais 1W, 24 VDC/24-240VAC, Fed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1369153
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE17RLMUS
EAN/GTIN:
     3606489861629
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais der Beureihe Harmony. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über die Zeitfunktion Taktgeber/Blinker. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Eine LED zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Die Versorgungsspannung beträgt 24-240 VAC/DC. Nennstrom: 8 A, Breite: 17,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 72 mm, Geeignet für Frontmontage: false, mit Stecksockel: false, Fernbedienung möglich: false, Geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: true, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: true, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: false, Funktion ansprechverzögert: false, Funktion einschaltwischend: false, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 0,1...360000 s, Funktion rückfallverzögert: true, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12 V, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0,0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: 0,0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0,0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: 0,0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: false, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
RE17RLMUS
Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Asymmetrischer Taktgeber, Taktgeber, Zeitrelais, Zelio Time Zeitrelais, schneider electric multifunktionsrelais, zelio time zeitrelais, zeitrelais 0,1s, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,63*
€ 52,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,58*
€ 52,22*
Frei Haus
ab € 40,27*
€ 53,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,87*
€ 54,83*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,54*
€ 57,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.