Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumregler aktivweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1296005
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     RTR-S6124-24-6
EAN/GTIN:
     4017254166693
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumregler 24V nur Heizen, schlank und elegant mit sehr geringer Aufbauhöhe von nur 18,5 mm für Wandbefestigung. Aktivweiß glänzend ähnlich RAL 9016. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Bewährte Bimetall-Technologie, eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Einfache Montage dank Vierfachbefestigung. Die Anschlussklemmen sind für Drähte bis 2,5mm² ausgelegt. Farbe: weiß, Breite: 75 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 18,5 mm, RAL-Nummer: 9016, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: false, mit thermischer Rückführung: true, Art der Spannungsversorgung: 24 V, Kontaktausführung: Öffner (NC), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP30, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Bimetall, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: true, Regelungsart modulierend: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 24 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 0, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 5 A, Differenzwert: 0,5 K, Sensor extern: false, Differenz verstellbar: false, Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar: false, Geeignet für Kühlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
EBERLE Controls GmbH
Produkt Typ:
RTR-S6124-24-6
Ident Code:
131110221600
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,89*
€ 35,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,99*
€ 35,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,18*
€ 35,38*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,85*
€ 36,36*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,43*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.