| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1280681 Herst.-Nr.: GMDSDP EAN/GTIN: 4012740868105 |
| |
|
| | |
| DisplayPort Kabel Buchse-Buchse 0.2m, für Panelmontage D-SUB Anschluss 1: DisplayPort (DP), Anschluss 2: DisplayPort (DP), Kabellänge: 0,2 m, Geschirmt: true, Ausführung Anschluss 1: Buchse, Ausführung Anschluss 2: Buchse, mit Abschlusswiderstand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GMDSDP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displayport kabel, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,71* | € 13,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,71* | € 13,77* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,08* | € 14,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,20* | € 14,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,86* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|