Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter, P1, 32 A, Aufbau, 3- polig + N, NOT-AUS-Funktion, mit ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1267746
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P1-32/SE1/SVB/N
EAN/GTIN:
     4015080896883
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
P1-32/SE1/SVB/N_Hauptschalter, P1, 32 A, Aufbau, 3-polig + N, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung, im Stahlgehäuse Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 13 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 32 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 80 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: true, Ausführung des Betätigungselements: Türkupplungsdrehantrieb, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 15 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0,64 kA, Farbe des Betätigungselements: rot, Geeignet für Bodenbefestigung: true, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 32 A, Schaltleistung bei 400 V: 15 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 32 A, Schutzart (NEMA): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
P1-32/SE1/SVB/N
Ident Code:
197356
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
76 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,90*
€ 117,59*
€ 5,46*
ab € 99,74*
€ 121,07*
€ 5,95*
ab € 102,99*
€ 124,60*
Frei Haus
ab € 103,61*
€ 126,06*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,84*
€ 143,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.