|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-1243234 Herst.-Nr.: FLK-C3003 EAN/GTIN: 0095969777841 |
| |
|
|  |  |
 | Die modulare gepolsterte Tragetasche CNX C3003 mit 3 Fächern ist genauso vielseitig wie die CNX Wireless-Messgeräte. Diese Tragetasche beinhaltet drei einstellbare Fächer für den CNX Wireless Multimeter oder eines der CNX Fernmessmodule. Eine Innentasche kann Messleitungen und anderes Zubehör aufnehmen Farbe: schwarz, Breite: 260 mm, Ausführung: Koffer, Höhe: 140 mm, Tiefe: 310 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: EV001752, Hängeschlossbügel: false, Rollbar: false, Mit Schulterriemen: false, Signalrot: false, Mit Schloss: false, Herausnehmbares Fach: false, Gesamtzahl der Fächer: 3, Mit Schaum: false, Mit Fachtrenner: true, Mit Teleskopgriff: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLK-C3003 | Ident Code: | 4582928 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, multimeter fluke, tragetasche messgeräte, Zielfernrohr für Laser-Entfernungsmessgerät, Koffer für Messrad, Koffer für Längemessgerät, Schienenführung für Messrad, Brunnenpfeife |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 49,92* | € 65,62* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 50,97* | € 65,66* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 52,51* | € 67,55* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 60,84* | € 77,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 61,27* | € 77,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|