Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsregler sensoDIRECT VRC 710 1 HK, witterungsgeführt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229693
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020274790
EAN/GTIN:
     4024074848258
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Heizungsregler sensoDIRECT VRC 710, 1 HK Produktvorteile: Witterungsgeführter eBUS Regler, Komfortable sensoAPP Steuerung für Android und iOS (Internetmodul sensoNET VR 921 nötig), myVAILLANT nach Systemkom- patibilität, Digitale Anlagenbetreuung myVAILLANT Pro (Internetmodul VR 921 nötig), Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse am TFT-Grafikdisplay vom ecoTEC exclusive 1-7 mit Touch- Bedienelementen, Schnelle Inbetriebnahme und Systemkonfiguration durch geführte Fragestellungen im neuen Installationsassistenten, Werkzeuglose Montage am ecoTEC exclusive/1-7 Ausstattung: Wochenprogramm, Zeitprogramm für Heizkreise, Speicherladekreis und Zirkulationskreis, Ferienprogramm, Einmalige Speicherladung außerhalb der Zeitprogrammierung, Flexible Estrichtrocknungsfunktion Breite: 117 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 142 mm, Versorgungsspannung: 24 V, mit Zeitschaltuhr: true, mit Display: false, Geeignet für Wandmontage: false, Koppelbar: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Schutzart (IP): IP21, Kommunikationsbus: RS-232, Kommunikationsprotokoll: sonstige, mit PC-Anschluss: false, Klasse des Temperaturreglers: II, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0 W, Anzahl der Kessel: 1, DIN-Schienenmontage: false, Selbstständig arbeitend: true, Kesselregelung: true, Gruppenregelung: false, Anzahl der Mischgruppen: 0, Anzahl der Pumpengruppen: 1, Luftbehandlungsregelung: false, Trinkwasserregulierung: true, Split-Unit-Regelung: false, Luftschleierregulierung: false, Schwimmbadregelung: false, Wärmepumpenregelung: false, Lufterhitzer: true, Luftkühler: false, Luftbefeuchter: false, Luftnachwärmer: false, Wechselventilregulierung Boiler: false, Ansteuerung Absauglüfter: ohne, Anzahl der Fußbodenheizkreise: 0, Absauglüfterregulierung: false, Anzahl der Absauglüfter: 0, Anschluss Kessel: Einbau, mit Außensensor: true, mit Zufuhrsensor: false, Programmuhr: Tag/Woche, mit Raumsensor: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0020274790
Ident Code:
0020274790
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, raumtemperaturregler vaillant, raumtemperatur regler, Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 315,92*
€ 375,65*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 362,18*
€ 429,13*
Frei Haus
ab € 386,16*
€ 455,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 400,40*
€ 475,55*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,55*
€ 565,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,84*
€ 540,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,57*
€ 523,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,40*
€ 476,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.