Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsregler multiMATIC VRC 700/6 1 HK, witterungsgeführt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229692
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020266797
EAN/GTIN:
     4024074836965
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle RS232
KNX-Schnittstelle RS232
Heizungsregler multiMATIC 700/6 witterungsgeführter Heizungsregler Produktvorteile: Witterungsgeführter eBUS Regler mit Klartextanzeige, Komfortable Bedienung durch App- Steuerung für Android und iOS (Internetmodul VR 921 nötig), Komfortable Steuerung mit der multiMATIC App für Android und iOS, Digitale Anlagenbetreuung myVAILLANT Pro (Internetmodul VR 921 nötig), Schnelle Inbetriebnahme und Systemkonfiguration durch geführte Fragenstellungen im neuen Installationsassistenten, Ohne Zusatzmodule einsetzbar zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und einem ungeregelten Heizkreis, Modular erweiterbar durch VR 70 und VR 71, triVAI-Parameter zur Effizienz- optimierung des Hybridsystems, Feuchtefühlerregelung in Verbindung mit geoTHERM VWL...5/4, flexoTHERM VWF...7/4, flexoCOMPACT VWF...8/4 und aroTHERM zum Feuchteschutz im Kühlbetrieb, Integrierte Ansteuerung von Vaillant Lüftungsgeräten recoVAIR, Integrierte Ansteuerung von Hybridsystemen, Kaskadenschaltung von bis zu 7 konventionellen (Gas/Öl) eBUS Wärmeerzeugern gleicher Art und gleicher Leistung, Kaskadenschaltung von bis zu 7 Wärmepumpen (flexoTHERM oder aroTHERM) gleicher Art und gleicher Leistung. Zusätzlich kann ein Zusatzheizgerät (eBUS Heizgerät) eingebunden werden Ausstattung: Adaptive Heizkurve, Raumaufschaltung zur Vorlauftempera- turanpassung, Wochenprogramm, Extra breites, beleuchtetes Klarschriftdisplay, Zeitprogramm für Heizkreise, Speicherladekreis und Zirkulationskreis, Ferienprogramm, Lüftungsfunktion, Partyfunktion, Einmalige Speicherladung außerhalb der Zeitprogrammierung, Thermische-Desinfektion, Legionellenschutzfunktion für bivalente-Solarspeicher, Estrichtrocknungsfunktion, Grafische Solarertrags-, Umwelt- ertrags und Stromverbrauchsanzeige, EEBus Ready (Internetmodul VR 921 nötig), KNX (ise smart connect KNX Vaillant Gateway nötig. Erhältlich bei der ise GmbH) Einsatzmöglichkeiten: Mit Mischer- und Solarmodul VR 70 als Solarregler einsetzbar (1 direkter/geregelter Heizkreis), mit Mischer- und Solarmodul VR 71 als Solarregler einsetzbar (3 gereglete Heizkreise), Für alle Vaillant Heizgeräte mit eBUS-Schnittstelle, Ein Regler einsetzbar für Lüftung, erneuerbare/regenerative Energien, sowie konventioneller Heizungstechnik mit eBUS-Schnittstelle, Für die Einbindung eines Lüftungs- gerätes recoVAIR oder eines Hybridgerätes ist ein Buskoppler VR 32/3 nötig, Zur Kaskadierung von konventionellen (Gas/Öl) Wärmeerzeugern mit eBUS- Elektronik und der Wärmepumpe flexoTHERM ist ab dem 2. Wärmeerzeuger und jeden weiteren Wärmeerzeuger ein VR 32/3 notwendig, Zur Kaskadierung von der Wärmepumpen aroTHERM ist ab der 2. Wärmepumpe und jede weitere Wärmepumpe ein VR 32/3B notwendig Hinweis: Für Fußbodenheizung ist zusätzlich ein VRC 9642 Anlegethermostat für den Fußbodenheizkreis erforderlich Breite: 115 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 147 mm, Versorgungsspannung: 24 V, mit Zeitschaltuhr: true, mit Display: true, Geeignet für Wandmontage: true, Koppelbar: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Schutzart (IP): IP20, Kommunikationsbus: RS-232, Kommunikationsprotokoll: sonstige, mit PC-Anschluss: true, Klasse des Temperaturreglers: VI, Anzahl der Kessel: 7, DIN-Schienenmontage: false, Selbstständig arbeitend: true, Kesselregelung: true, Gruppenregelung: true, Anzahl der Mischgruppen: 9, Anzahl der Pumpengruppen: 9, Luftbehandlungsregelung: false, Trinkwasserregulierung: true, Split-Unit-Regelung: true, Luftschleierregulierung: false, Schwimmbadregelung: true, Wärmepumpenregelung: true, Lufterhitzer: false, Luftkühler: false, Luftbefeuchter: false, Luftnachwärmer: false, Wechselventilregulierung Boiler: false, Ansteuerung Absauglüfter: ohne, Anzahl der Fußbodenheizkreise: 9, Absauglüfterregulierung: false, Anzahl der Absauglüfter: 0, Anschluss Kessel: 2-Draht, mit Außensensor: true, Programmuhr: Tag/Woche, mit Raumsensor: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0020266797
Ident Code:
0020266797
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 439,27*
€ 525,15*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 489,33*
€ 582,15*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 518,21*
€ 616,13*
Frei Haus
ab € 535,15*
€ 636,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 556,27*
€ 665,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,05*
€ 791,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,05*
€ 780,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,31*
€ 735,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,96*
€ 710,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,27*
€ 661,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0020139895
ab € 111,79*
Zubehör
Vaillant
0020235465
ab € 112,58*
Zubehör
Vaillant
0020171333
ab € 118,97*
Zubehör
Vaillant
306788
ab € 33,32*
Zubehör
Vaillant
0020184846
ab € 287,35*
Zubehör
Vaillant
0020139898
ab € 134,74*
Zubehör
Vaillant
009642
ab € 78,58*
Zubehör
Vaillant
306787
ab € 40,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.