Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Headset 2-Ohr mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Headset 2-Ohr mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone
Headset 2-Ohr mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone
Headset 2-Ohr mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone
Headset 2-Ohr mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone
Headset 2-Ohr mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone
Headset 2-Ohr mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone
Headset 2-Ohr mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone
Headset 2-Ohr mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone
Headset 2-Ohr mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone
Headset 2-Ohr mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone
Artikel-Nr.:
     6208-GEQ-WA9029
Hersteller:
     GEQUDIO
Herst.-Nr.:
     GEQ-WA9029
EAN/GTIN:
     4270001958839
Suchbegriffe:
Headset
Headsets
Adapter Klinke
Klinke Adapter

Business Headset mit 3,5mm Klinke und Lightning-Adapter kompatibel für iPhone -12 -11 -X -XS -8-7 -SE (Pro/Max) mit iOS - Kopfhörer & Mikrofon mit Ersatz Polster - 2-Ohr Headset, 80g leicht

Endlich: Entfliehen Sie dem Lärm und stoppen nervige Ablenkung. Fokussiert kommunizieren durch ein professionelles Headset an Ihrem Telefon.

  Business Anwender in ganz Europa schätzen seit Jahren den ganztägigen Tragekomfort, dafür sorgen bequeme, weiche und isolierende Ohrpolster.   Kompatibel zu Modellen von Fritz!Fon*, Apple*, Snom* M-Serie, Smartphones, Notebooks mit 3,5mm Klinkenanschluss:
  • FRITZ!Fon C6, MT-F, (nicht kompatibel: C4, C5)
  • Apple MacBook Air, MacBook Pro und iMac, die über einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss verfügen.
  • Bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Lightning-Adapters: iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS/XS Max, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6/6Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPad, iPad Air, iPad Mini und weitere mit Lightning Anschluss. Der Adapter für iPhone funktioniert ab iOS 10.3.1 und höher.
  • Kompatibel an Smartphones, Tablets, Notebooks von Lenovo, HP, Dell und weitere Hersteller.
  • Snom M-25, 65, 70, 80, 85, 90 | Yealink: W53H/P, W56H/P, W60P | Ascom d43, d63
  • Telekom Speedphone: 30, 31, 32, 50
  * Die Marken gehören Dritten, die keinerlei Verbindung zu uns haben.  

Besser als der Telefonhörer

Effektiv: Ein angenehmes Bügel Headset, ideal für die beste Klangqualität - einfach am Telefon anschließen und sofort loslegen - ohne komplizierte Einstellungen... Entspanntes Telefonieren mit Komfort.

  • Klangbild exakt auf die kompatiblen Modelle angepasst.
  • Freiheit für die Hände - zum fokussierten Arbeiten oder einfach zum Quatschen.
  • Designed in Berlin für Ihr angenehmes Gesprächserlebnis.

Darum lieben wir unsere Headsets

Direkt: Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung im Bereich Audiotechnologie entwickeln wir als Hersteller unsere eigenen Headsets - ohne Umwege über Großhändler - schont Ihre Kasse... Faires Preis-/Leistungsverhältnis versprochen.

  • Offenes Ohr: Sämtliches Kundenfeedback der letzten Jahre wird direkt einbezogen.
  • Unsere Qualitätssicherung ist ständig vor-Ort und am Produkt.
  • Fakt ist: Unser Entwicklungs-Team gehört zur Community der erfahrensten Audio-Ingenieure.

Immer das richtige Anschlusskabel

Sinnvoll: Das passende Kabel für die kompatiblen Modelle gehört zum Lieferumfang - kein weiteres Zubehör benötigt - einfach selbst mit dem Telefon verbinden... Kompatibilität und Funktion sichergestellt und qualifiziert im Audio-Testlabor.

  • Erreichbarkeit, Support und Logistik immer aus Deutschland.
  • Inklusive Ersatzpolster für Ohr und Mikrofon zum Tauschen, im Lieferumfang enthalten.
  • Bedienungsanleitung für einfache Selbstinstallation in Deutsch und Englisch.

Störungsfreies Telefonieren - Schnurgebundenes Headset.

  • Keine Verbindungsabbrüche durch Funkstörungen
  • Kabelclip für leichten Tragekomfort

Lieferumfang

Headset mit Kabel zum Schnellverschluss • Anschlusskabel vom Schnellverschluss zum Telefon, Kabelclip • Klinke zu Lightning Adapter • Ersatzpolster für Ohr und Mikrofon, Bedienungsanleitung • Transportsichere Verpackung

Technischen Daten

Zwei Breitband-Lautsprecher mit isolierendem weichen Ohrpolster • Mikrofonarm verstellbar und dadurch beidseitig verwendbar • Anschlusskabel mit Klinke 3,5mm für kompatible Modelle* • Mikrofon mit Richtwirkung und Störunterdrückung • Filterung von hohen Lautstärkespitzen • Gewicht ca. 80g • Frei von gefährlichen Stoffen

Weitere Suchbegriffe: Klinken Adapter, PC Headset, headset lightning, headset, pc headset klinke, iphone headset apple headset lightning headset lightning headset iphone apple headset lightning iphone headset lightning headset mit lightning anschluss headset lightning anschluss headset iphone headset iphone 7 headset iphone 7 plus headset iphone 8 headset iphone 8 plus headset iphone x headset iphone xs headset iphone xr headset iphone se headset iphone 12 headset iphone 11 headset für iphone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6208
53
€ 2,99*
ab € 52,37*
€ 56,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 63,96*
€ 69,33*
€ 6,78*
ab € 76,92*
€ 80,70*
€ 3,80*
ab € 77,00*
€ 80,78*
€ 3,50*
ab € 92,66*
€ 96,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6208
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6208
Versand: Lager 6208
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6208
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.