| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55787 Herst.-Nr.: 55787 EAN/GTIN: 4058906061157 |
| |
|
| | |
| NALIA MagPower Bio-Schutzhülle kompatibel mit iPhone 14 Hülle [kompatibel mit MagSafe], Nachhaltig Ökologisch Silikon-Alternative Eco-Case, Kratzfest Anti-Fingerabdruck Handyhülle Mit den biologischen Handyhüllen von NALIA hast Du die Umwelt in Deiner Hand! Wir verwenden beste umweltfreundliche Biomaterialien aus pflanzlichen Recyclingstoffen. Verabschiede Dich von giftigen Schadstoffen wie BPA und Blei und nutze unsere nachhaltige Alternative aus kompostierbaren Weizenstoffen. Der Rahmen ist leicht erhöht und passgenau auf die Form Deines Handys zugeschnitten. Damit schützt Du Dein Gerät optimal vor Schmutz, Staub, Kratzern und Fallschäden. Alle Anschlüsse und Tasten sind dabei ideal zugänglich. Das hochwertige, matte Design ist optisch ansprechend, rutschfest und liegt angenehm in der Hand. Dank Anti-Fingerprint Material hinterlässt Du keine Fingerabdrücke mehr auf der Rückseite des Covers. Natürlich kannst Du Dein Smartphone mit unseren Hüllen auch ohne Probleme kabellos aufladen. Nutze dazu den magnetischen MagPower Ring und lade Deinen Akku ohne Kabel durch die Hülle Deines Smartphones. Kompatibel mit der MagSafe-Funktion Deines Handys. Kompatibel mit: iPhone 14 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA biologische Handyhülle mit MagPower kompatibel mit iPhone 14 - FAIR ECO CASE, 100% Bio! | Unsere Handyhüllen werden aus pflanzlichen Recyclingstoffen hergestellt. Wir verwenden vegane Rohstoffe und verzichten dabei auf toxische Schadstoffe wie BPA, Cadmium oder Blei. Unsere umweltfreundlichen Zero Waste Schutzhüllen sind biologisch abbaubar, kompostierbar und aus nachhaltiger Produktion.
- MAGNET-HÜLLE MAGPOWER | Starke Magnetwirkung. Kompatibel mit der MagSafe Funktion Deines Handys zum schnellen, kabellosen Aufladen Deines Telefons durch die Handyschale. Fester Halt für Dein Wireless-Ladegerät.
- PREMIUMSCHUTZ | Dank des leicht erhöhten Rahmens aus flexiblem und widerstandsfähigem Öko-Material ist Dein Handy vor Fallschäden, Display-Kratzern, Schmutz und Fingerabdrücken optimal geschützt.
- PERFEKTE PASSFORM | Passgenaue Ausschnitte ermöglichen besten Schutz und tadellose Bedienbarkeit für Anschlüsse, Tasten und Kamera. Natürlich ist es möglich Dein Smartphone auch kabellos zu laden.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Nachhaltige Bio Hülle, MagSafe Funktion, Ökologisch, ohne Plastik |
| | |
| |