| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-51212 Herst.-Nr.: 51212 EAN/GTIN: 4058906132949 |
| |
|
| | |
| NALIA 360 Grad Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S21 Ultra Hülle, Transparenter Komplettschutz Durchsichtiges Full-Cover Case, Displayschutz vorne Hardcase hinten & Silikon Bumper, Full-Body Diese ansprechende und funktionale 360° - Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz im minimalistischen Design verleihen wollen. Durch den zweiteiligen Aufbau des Cases sind alle Ecken und Kanten, sowie die Rückseite und das Display Deines Handys vollständig geschützt. Die Rückschale der Hülle besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, in sie fügt sich lückenlos die Vorderseite des Cases. Diese besteht aus einem Silikonbumper an den Seiten, sowie einer verhärteten Folie auf der Front. Um die problemlose Nutzbarkeit des Touchscreens zu gewährleisten, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden. Die Hartfolie besitzt einen exakten Zuschnitt für den Fingerabdrucksensor Deines Handys. So bleibt dieser weiterhin nutzbar. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S21 Ultra Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA 360° Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S21 Ultra - ERHÖHE DEINE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHKEIT | Um den Touchscreen uneingeschränkt nutzen zu können, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden.
- FINGERABDRUCKSENSOR | Dank des exakten Zuschnitts der Hartfolie für den Fingerabdrucksensor Deines Handys bleibt dieser problemlos nutzbar.
- KOMPLETT-SCHUTZ | Das zweiteilige Case bietet einen vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten, sowie des Displays und der Rückseite.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Die Rückschale besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, die Vorderseite aus einem Silikonbumper an den Seiten sowie einer verhärteten Folie auf der Front.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare 360 Grad Hülle, Rundumschutz, Transparent, Displayschutz Case |
| | |
| |