| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-36025 Herst.-Nr.: 36025 EAN/GTIN: 4058906057402 |
| |
|
| | |
| NALIA Glitzer Case mit Kette kompatibel mit Huawei P30 Hülle, Diamant Schutzhülle & Umhänge-Band, Slim Necklace Pailletten Cover Strass Handy-Tasche, Glänzende Silikon Handyhülle Shine bright like a diamond! Mit dieser Hülle bist Du der schillernde Star in jeder Lebenslage. Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen. Schluss mit langem Kramen in Hand-, Hosen- oder Jackentaschen! Mit der NALIA Handytasche zum Umhängen hast Du Dein Smartphone stets griffbereit. Die Handykette ist vielseitig einsetzbar. So kannst Du die Hülle um den Hals, über der Schulter oder auch Cross-Body tragen. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Huawei P30 Im Lieferumfang enthalten: NALIA Handyhülle zum Umhängen kompatibel mit Huawei P30 - GLITZER OVERLOAD | Mehr geht nicht! Auf dieser Bling Bling Hülle schimmern zahllose kleine diamantförmige Glitzersteine & edle Perlen um die Wette!
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- FREIE HÄNDE | Ob auf Reisen, Festivals, beim Einkaufen oder beim Sport: Mit dieser Handyhülle zum Umhängen hast Du stets die Hände frei!
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Huawei P30. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Band. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, ausweishalter kette, smartphone hülle silikon, Glitzer Silikon Hülle mit Kette, Glitter Cover, Band zum Umhängen |
| | |
| |