Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Descoton Forte phenolfrei Instrumentendesinfektion [1 l]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Descoton Forte phenolfrei Instrumentendesinfektion [1 l]
Artikel-Nr.:
     619-SCMA00-101-010
Hersteller:
     SCMA
Herst.-Nr.:
     00-101-010
EAN/GTIN:
     4260068620336
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
instrumentendesinfektion 1 liter
instrumenten desinfektionsmittel
Descoton Forte phenolfrei Instrumentendesinfektion [1 l]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
01825151
Höhe:
260 mm
Breite:
120 mm
Länge:
50 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: DESCOTON, DESINFEKTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.