| |
|
| Artikel-Nr.: 619-SARS77.3884.030 Herst.-Nr.: 77.3884.030 EAN/GTIN: 04038917903332 |
| |
|
| | |
| Multi-Safe Twin plus 3000 233mm hoch [3 Liter] Weitere Informationen: | | Höhe: | 145 mm | Breite: | 145 mm | Länge: | 270 mm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter sarstedt, abwurf behälter, abwurfbehälter 3l, MULTISAFE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,45* | € 4,13* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,06* | € 5,11* | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 3,3025* | € 5,935* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|