Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Safe twin plus 1,5 l Sicherheitsbox, Abfallsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     619-SARS77.3884.015
Hersteller:
     SARS
Herst.-Nr.:
     77.3884.015
EAN/GTIN:
     04038917903219
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Multi-Safe twin plus 1,5 l Sicherheitsbox, Abfallsammler
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 2,57*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 1,665*
€ 2,7025*
Lager 619
282
1
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,38*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.