| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZ9193600 Herst.-Nr.: 9193600 EAN/GTIN: 4046963611040 |
| |
|
| | |
| Abfallbehältnis für die Entsorgung spritzer und scharfer Gegenstände im medizinischen Umfeld - Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
- Für die Entsorgung von Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz und Penkanülen
- Die Medibox® 0,7 L verfügt über Halterungen von Penkanülen-Schutzkappen
- Große Öffnung für die Entsorgung verschiedener scharfer und spritzer medizinischer Instrumente
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Temporär und endverschließbar
- Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position
- Behälter und Deckel aus Polypropylen
- Autoklavierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten
(gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter) - Zertifiziert nach ADR2015, 2008/68/EC und ISO 23907
(gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter) - Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250
Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 13847399 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, b.braun kanülenbox, Container |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 1,70* | € 3,01* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,79* | € 3,24* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,40* | € 4,11* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,75* | € 4,63* | | | | | 3 Tage | | | 27 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,15075* | € 4,67334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|