Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perican Kanülen 1,3 x 80 mm G 18 rosa, mit Tuohy-Schliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perican Kanülen 1,3 x 80 mm G 18 rosa, mit Tuohy-Schliff
Perican Kanülen 1,3 x 80 mm G 18 rosa, mit Tuohy-Schliff
Artikel-Nr.:
     619-PETZ451238/3
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4512383
EAN/GTIN:
     4022495054425
Suchbegriffe:
Epidural-Kanüle
Epiduralkanülen
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Perican Kanülen 1,3 x 80 mm G 18 rosa, mit Tuohy-Schliff
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
02100591


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
150
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 11,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,09*
€ 180,90*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 293,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.