| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZ406219/1 Herst.-Nr.: 4062191 EAN/GTIN: 4022495131850 |
| |
|
| | |
| Für die wirtschaftliche Durchführung von Infusionen und die optimierte Sicherheit der Anwendung Spezielle Infusionsgeräte mit Belüftung für Druck- und Schwerkraftinfusionen. Mehr Sicherheit und Anwendungskomfort durch Schutz vor Luftinfusionen und automatischer Entlüftung. - AirStop: Die einzigartige Filtermembran wirkt wie eine Barriere; der Eintritt von Luft in die Verbindungsleitung wird verhindert
- PrimeStop: Die Schutzkappe mit integrierter flüssigkeitsabweisender Membran verhindert das Austreten von Infusionslösungen
- Scharfer Einstechdorn:
- Leichtes Einstechen auch in hängende Behälter
- Restfreie Entleerung des Infusionslösungsbehälters
- Bakteriendichte Belüftung, verschließbar mit Euroklappe, grün
- Handliches Tropfkammerdesign mit hochtransparentem Schauglas
- Tropfkammeroberteil ideal zum Anklemmen eines Infusionspumpen-Tropfensensors Freistehender, langausgezogener Tropfer für gleichmäßige Tropfenbildung, 20 Tropfen entsprechen 1 ml ± 0,1 ml (Aqua dest.)
- Flexible Pumpkammer mit hohem Flüssigkeitsspiegel, schnell und leicht einstellbar
- 15 µm Filter zum Schutz vor groben Partikeln
- Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe "orange" mit Einstechdorn-Aufnahme für mehr Sicherheit bei der Entsorgung
- Druckbeständig 2 bar: Geeignet für die Verwendung mit Infusionspumpen, die für 3 x 4,1 mm Schlauch ausgelegt sind (Liste auf Anfrage)
- Lock-Ansatz
Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 00196345 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 619 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,93* | € 2,32* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,02* | € 22,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 232,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|