Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzsäure 0,5 MOL/L Titrisol 1 Ampulle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Salzsäure 0,5 MOL/L Titrisol 1 Ampulle
Salzsäure 0,5 MOL/L Titrisol 1 Ampulle
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-MERC1.09971.0001
Hersteller:
     Merc
Herst.-Nr.:
     1.099.710.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Salzsäure
salzsäure
Salzsäure 0,5 MOL/L Titrisol 1 Ampulle
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Höhe:
235 mm
Breite:
45 mm
Länge:
30 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: SALZSÄURE, TITRISOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,54*
€ 55,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,40*
€ 54,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,70*
€ 48,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.