Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzsäure 0,5 MOL/L 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-MERC1.09058.1000
Hersteller:
     Merc
Herst.-Nr.:
     1.09058.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Salzsäure
salzsäure 1 liter
salzsäure
Salzsäure 0,5 MOL/L 1000 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
210 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: SALZSÄURE, SALZSAEURE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 49,80*
€ 59,26
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 46,30*
€ 55,10
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 44,11*
€ 52,49
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 43,64*
€ 51,93
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.