Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionspaket GYN bestehend aus: Melatherm 10 Evolution DTB inkl. CF Card, Basiskorb ohne Injektorschiene, 2 x Flexkorb Spekula, Flexkorb 6, Metherm Starter-Set P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MELAPAKET20021GYN
Hersteller:
     MELA
Herst.-Nr.:
     PAKET20021GYN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spekulum-Spülkorb
spekulum spülkorb
Aktionspaket GYN bestehend aus: Melatherm 10 Evolution DTB inkl. CF Card, Basiskorb ohne Injektorschiene, 2 x Flexkorb Spekula, Flexkorb 6, Metherm Starter-Set P
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PAKET, MELATHERM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.994,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.523,63*
€ 16.093,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.395,88*
€ 15.941,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.100,12*
€ 15.589,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.994,45*
€ 15.463,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.