Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionspaket GYN Melatherm 10 DTB inkl. CF Card, Basiskorb ohne Injektorschiene, 2 x Flexkorb Spekula, Flexkorb 6, Metherm Starter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MELAPAKET10021GYN/DTB
Hersteller:
     MELA
Herst.-Nr.:
     PAKET10021GYN/DTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spekulum-Spülkorb
spekulum spülkorb
Aktionspaket GYN bestehend aus: Melatherm 10 DTB inkl. CF Card, Basiskorb ohne Injektorschiene, 2 x Flexkorb Spekula, Flexkorb 6, Metherm Starter Set
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Breite:
520 mm
Länge:
520 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: AKTIONSPAKETGYN, MELATHERM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.603,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.113,74*
€ 16.795,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.993,27*
€ 16.651,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.709,59*
€ 16.314,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.603,23*
€ 16.187,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.