Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIMED Gesichtsmasken EN 14683 [2 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ypsimed Gesichtsmasken Typ I blau, 1 VE = 2 Stück
Ypsimed Gesichtsmasken Typ I blau, 1 VE = 2 Stück
Ypsimed Gesichtsmasken Typ I blau, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     619-HOLT50720
Hersteller:
     Holt
Herst.-Nr.:
     50720
EAN/GTIN:
     4005058507200
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
YPSIMED Gesichtsmasken EN 14683 [2 Stück]
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
165 mm
Länge:
100 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
264
pro Paket
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,36*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,49*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,49*
Lager 619
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,54*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
50703
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.