| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HENK3092600 Herst.-Nr.: 3013150 EAN/GTIN: 4028163092638 |
| | | |
|
| | |
| Alkoholgetränktes Incidin™-Tuch Gebrauchsfertige Tücher für eine effiziente Desinfektion von Medizinprodukten Die alkoholgetränkten Incidin™-Tücher sind die ideale, enorm vielfältige Lösung für das Gesundheitswesen, da sich bei nur kurzen Kontaktzeiten aktive Reststoffe entfernen lassen. Sie bieten eine perfekte Desinfektion und erfüllen die Richtlinien hinsichtlich der Einschränkung der Verbreitung von Krankheitserregern im Gesundheitswesen. Das alkoholgetränkte Incidin™-Tuch bietet Folgendes: - Vielfältige Anwendung und effiziente Ergebnisse mit nur kurzen Kontaktzeiten, unter anderem gegen Noroviren
- Für die Wischflüssigkeit erhobene Wirksamkeitsansprüche, (z. B. dass die Wirksamkeit für die aus dem Wischtuch freigesetzte Flüssigkeit gewährleistet ist)
- Hochwertiges, genarbtes Tuchmaterial für eine effiziente Anwendung
- Exzellente Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Oberflächen
- Farb- und duftstofffrei.
Vorteile der alkoholgetränkten Incidin™-Tücher Enorme Effizienz bei kurzen Kontaktzeiten, unter anderem gegen Noroviren: Die enorme Effizienz ermöglicht eine tägliche Anwendung zur Vorbeugung und gegen Ausbrüche und die kurze Kontaktzeit eine schnelle Desinfektion. Die effiziente Wirksamkeit der Wischflüssigkeit ist bestätigt. Benutzerfreundlich: Das praktische, alkoholgetränkte Tuch ermöglicht eine schnelle Desinfektion von Oberflächen, es ist keine Vorbereitung erforderlich; die Tücher sind in praktischen Päckchen erhältlich. Hohe Materialverträglichkeit: Exzellente Materialverträglichkeit in Bezug auf alkoholbeständige Oberflächen im Gesundheitswesen. Wirkstoff In 100 g Flüssigkeit sind enthalten: 35 g 2-Propanol, 25 g 1-Propanol Lagerung Produkt nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nicht extremen Temperaturen aussetzen. Haltbarkeit nach dem Öffnen: 2 Monate. Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 01839354 | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Wichtiger Hinweis:: | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Instrumenten-Desinfektionsmittel, Instrumentendesinfektion, desinfektion tücher ecolab, dekontaminations tücher, flächendesinfektion flasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 619 | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 11,67* | € 17,28* | | | | | | | | | | | pro Beutel | € 4,19* | ab € 16,19* | € 24,47* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 75,57* | € 100,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|