Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche Medistar Leder, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche Medistar Leder, bordeaux
Arzttasche Medistar Leder, bordeaux
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.20.113
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.20.113
EAN/GTIN:
     4260280190822
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

MEDI-LIGHT - Arzttasche aus Leder mit 1 Vortasche

Aus kratzfestem Leder

  • Mit stabilem Alu-Spezialbügel (ein Federmechanismus hält die Tasche weit geöffnet und verhindert ein ungewolltes Schließen
  • Mit 1 geräumigen Vortasche
  • Auswaschbar gefüttert
  • Innentaschen und variable Fächereinteilung (herausnehmbar)
  • < Doppelgriff
  • Maße: 44 x 25 x 25 cm (L x B x H)
  • Gewicht: ca. 2000 g
Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
25 cm
Tiefe:
25 cm
Gewicht:
2100 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer bollmann, lederkoffer, arztkoffer bordeaux, Medistar, Tasche, Leder, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,90*
€ 678,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,54*
€ 667,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,33*
€ 634,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,35*
€ 618,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,60*
€ 581,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.20.122
ab € 506,13*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.20.121
ab € 509,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.