Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche, rot, Polyester " Die Andere " mit Gurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche, rot, Polyester " Die Andere " mit Gurt
Arzttasche, rot, Polyester " Die Andere " mit Gurt
Arzttasche, rot, Polyester " Die Andere " mit Gurt
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.05.427
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.05.427
EAN/GTIN:
     4260280190266
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
arztkoffer bollmann

„Die Andere“ (ges. gesch.) - Arzttasche mit Schultergurten

Aus hochwertigem Polymousse-Gewebe

  • Mit abnehmbaren, gepolsterten Schultergurten
  • Tiefer Bodensatz
  • Vier schmale Einsätze seitlich ausziehbar
  • Variable Fächereinteilung
  • Zwei große Außentaschen
  • Zusätzl. Klarsichtfach innen für Papiere
  • Zwei Ampullen-Einsätze für 46 Ampullen
  • Maße: 40 x 36 x 24 cm (L x H x B)
  • Gewicht: 2700 g
  • in den Farben: Schwarz und Rot
Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
24 cm
Tiefe:
36 cm
Gewicht:
2800 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, Dieandere, Andere, Tasche, Polymoussegewebe, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,92*
€ 558,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,50*
€ 551,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,91*
€ 508,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.06.113
ab € 629,26*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.06.111
ab € 627,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.