Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besuchstasche EASYCARE Polyester, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besuchstasche EASYCARE Polyester, schwarz
Besuchstasche EASYCARE Polyester, schwarz
Besuchstasche EASYCARE Polyester, schwarz
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.00.411
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.00.411
EAN/GTIN:
     4260280190044
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
arzttasche bollmann schwarz

Besuchstasche "Easycare"

  • Gewicht 1300 g
  • extra leicht
  • sehr geräumig
  • hoher Kunststoffeinsatz mit variabler Fächereinteilung für optimale Ordnung
  • Deckelinnenseite mit Einsteckfach für Papiere sowie Gummischlaufen für Instrumente und Schreibutensilien
  • innovatives Reißverschluss-Zahlenschloss
  • schmutzabweisende Bodenfläche
  • aus strapazierfähigem, leicht zu reinigendem Polymousse-Gewebe
  • L x B x H 37 x 22 x 24 cm
  • in den Farben schwarz oder rot oder blau
Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
22 cm
Tiefe:
24 cm
Gewicht:
1300 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, arztkoffer bollmann, Dieandere, Andere, Tasche, Polymoussegewebe, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.00.415
ab € 176,10*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.00.417
ab € 176,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.