Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infusionssystem für Druck und Schwerkraftinfusion mit AutoPrime-Kappe [200 cm] [100 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infusionssystem für Druck und Schwerkraftinfusion mit AutoPrime-Kappe [200 cm] [100 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-BD03500113321HN
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     03500113321HN
EAN/GTIN:
     16974679490022
Suchbegriffe:
Infusions-System
Infusionsbesteck
Infusionsgerät
Infusionssystem
Infusionssystem für Druck und Schwerkraftinfusion mit AutoPrime-Kappe [200 cm] [100 Stück]
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Breite:
260 mm
Länge:
600 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: infusionssystem becton dickinson, infusions system, INFUSIONSSYSTEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,41*
€ 109,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,31*
€ 106,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,13*
€ 102,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,01*
€ 101,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,38*
€ 84,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.