Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ion Akku für BOSCH GBA 18V/6Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ion Akku für BOSCH GBA 18V/6Ah
Li-Ion Akku für BOSCH GBA 18V/6Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOPTB2607
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     PTB2607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
akku für bosch

Der neue Axcom Li-Ion Akku für BOSCH GBA 18V Elektrowerkzeuge wartet mit einer enormen Kapazität von 6.000mAh auf.

OEM-Nr.: 2607337264

Typ: Li-Ion-Batterypack
Spannung: 18V
Kapazität: 6.000mAh

Samsung Qualitätszellen

Dieser Akku ist nicht nur geeignet für Bosch 18V Professional Elektrowerkzeuge wie Akkuschrauber, sondern auch für Schlagbohrer, Handkreissägen, Stichsägen, Säbelsägen, Winkelschleifer, Akku-Lampen u.v.m.

exklusive Vorteile bei Axcom:

  • 12 Monate Garantie
  • Ladbar mit Original-Ladetechnik
  • Ultraschallverschweißtes, robustes ABS/PC Plastikgehäuse
  • Akku aus japanischen Li-Ion Qualitätszellen
  • Sichere Technologie, konstant 100% Leistung
  • technischer Support durch qualifizierte Mitarbeiter
  • sofortige Verfügbarkeit meist gefragter Artikel durch Lagerhaltung bei Axcom
  • bedeutende Preisvorteile
  • in Kooperation mit Kunden entwickelte Spitzentechnologie
  • Maßgeschneiderte Produktlösungen für Ihren Bedarf

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.