| |
|
| Artikel-Nr.: 619-ATMO444.0471.0 Herst.-Nr.: 444.0471.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chirurgiesauger S 351 mit 2 x 3 L-Behälter (PSU) - Grafik-LCD-Anzeige
- automatische Vakuumkontrolle
- Standby-Automatik
- Füllstandsüberwachung mit Abschaltautomatik
- Festsaugerkennung und automatische Intermittierung für Gastro- und Wunddrainage
- Sicherheitsglas für Kondenswasser
- Bakterienfilter mit hydrophober Eigenschaft
Technische Daten: - Aggregatleistung 36 +-2 l/min, 230 V, 50/60 Hz,
- Vakuum 90 kPa/-675 mmHg
- Abmessungen (H x B x T) 300 x 330 x 200 mm
Lieferumfang: - Grundgerät
- Netzanschlusskabel
- Gebrauchsanweisung
- Sicherheitsbehälter 250 ml
- Set mit 2 x 3 L-Behälter (PSU) incl. Deckel und Doppelstecknippel
- hydophober Bakterienfiter
- Schlauchhalter
- Schlauch Durchmesser 10 mm 2 m lang
- Schlauch Durchmesser 6 mm 1,3 m lang
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atmos, Absaug, Gerät, Sauger, Absauger, C351, OP-Einheit |
| | |
| |