| |
|
| Artikel-Nr.: 619-ATMO340.0334.0 Herst.-Nr.: 340.0334.0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ATMOS® C 451 fahrbar mit 2 x 3 l Behältern Leistungsstarker Chirurgiesauger für hohe Anforderungen. Ausgelegt für Dauerbetrieb, ruhiges Laufverhalten, Schnellbefestigungsvorrichtung zur werkzeuglosen Verbindung mit dem Systemtrolley, zwei Vakuumanschlüsse, besonders reinigungsfreundliche Oberflächen mit zusätzlichem Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, integrierte extragroße Präzisionsvakuumanzeige, verlustfreier, stufenloser Kugelvakuumregler, DDS-Systemaufnahme für die schlauchfreie Ankopplung der Pumpe an DDS-Behälter Lieferumfang: Grundgerät, Netzanschlusskabel, Gebrauchsanweisung, 2 DDS-Behälter 3 l, 2 DDS-Systembehälterdeckel, 2 DDS-Behältertragegriff e 2 DDS-Spritzschutz, 10 DDS-Bakterienfi lter mit integriertem Übersaugstopp, DDS-Schlauchadapterset (Ø 6 mm / Ø 10 mm), DDS-Behälterschlauchhalterung, DDS-Umschalt-Dockingstation, Systemfahrgestell, Saugschlauch Ø = 6 mm, L = 2,10 m, Normschienenadapter Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atmos, C 451, Absauger, Gerät, Chirurgie, Sauger, C 351, OP-Einheit, Behälter |
| | |
| |