Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatel/Rührholz aus Buchenholz, Länge: ca. 250 mm, Breite: ca. 15 mm, Höhe: ca. 3 mm, sehr hochwertige Verarbeitung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spatel/Rührholz aus Buchenholz, Länge: ca. 250 mm, Breite: ca. 15 mm, Höhe: ca. 3 mm, sehr hochwertige Verarbeitung
Spatel/Rührholz aus Buchenholz, Länge: ca. 250 mm, Breite: ca. 15 mm, Höhe: ca. 3 mm, sehr hochwertige Verarbeitung
Artikel-Nr.:
     619-810808
Hersteller:
     Schein
Herst.-Nr.:
     SH810808
EAN/GTIN:
     4051645029945
Suchbegriffe:
Einmal-Rührspatel
Einweg-Rührspatel
Rührspatel Labor
einmal-rührspatel

Spatel/Rührholz

- sehr hochwertige Verarbeitung -

 Länge: ca. 250 mm

Breite: ca. 15 mm

Höhe: ca. 3 mm

Holzart: Buche

Kanten: nicht abgerundet, ohne Fase

Ursprungsland: Deutschland/Germany

EAN: 4051645029945

Statistische Warennummer: 64069090

Zolltarifnummer: 44219097

Gewicht pro Stück: ca. 7,5 g



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Spatel, Rührholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,15*
€ 43,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,30*
€ 42,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schein
SH810895
ab € 44,07*
Sonstiges
Schein
SH810896
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.