|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-761577 Herst.-Nr.: SH761577 EAN/GTIN: 4005862082221 |
| |
|
|  |  |
 | 05.07.02.0150 Handgelenkumfang 17 bis 19 cm(112940-s-...) Die komprimierende Bandage mit zusätzlicher Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk bei chronischen, posttraumatischen oder postoperativen Reizzuständen im Bereich des Handgelenks. Produktdetails: SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort | volare Schiene, anatomisch geformt, thermoplastisch anformbar | Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris | samtig-weiche Oberflächenstruktur | angekettelter, extra weicher Abschlussrand | Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilität des Handgelenks | Materialzusammensetzung: 57% Polyamid, 28% Elastodien/Latex, 8% Elasthan, 7% Viscose | Farbe schwarz | VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 05.07.02.0150 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Daumengelenk Orthese, Daumengelenkorthese, Daumenorthese, Daumensattel Orthese, Daumensattelorthese, Daumenschiene, Handgelenk-Schlauchbandage, Handgelenkbandage mit Schiene, Karpaltunnelsyndrom Bandage, Karpaltunnelsyndrombandage, bort daumen orthese, daumen-sattelgelenk-orthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
|  |  |
| |