Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Fresh desinfizierendes Waschmittel 500ml (VE16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultra-Fresh desinfizierendes Waschmittel 500ml(VE16)
Ultra-Fresh desinfizierendes Waschmittel 500ml(VE16)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-712041
Hersteller:
     Ultrana
Herst.-Nr.:
     SH712041
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektions-Waschmittel
Desinfektionsmittel für Wäsche
Desinfektionswaschmittel
desinfizierende Waschmittel

Ultrana Ultra Fresh

Konzentriertes Waschmittel mit desinfizierender Wirkung, besonders geeignet bei Inkontinenz.

Ultrana Ultra Fresh ist bestens geeignet zum Waschen aller betroffenen Textilien bei Inkontinenz.

Es verleiht der Wäsche frischen Duft, ist desinfizierend und biologisch abbaubar.

Übersicht der Größen:

  • Flasche a 150 ml: Artikelnr. 619-712040
  • Flasche a 500 ml: Artikelnr. 619-712041
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
10010979
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfizierendes Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, desinfektions waschmittel, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultrana
SH711998
ab € 115,46*
Sonstiges
Ultrana
SH712040
ab € 80,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.