| |
|
| Artikel-Nr.: 619-651097 Herst.-Nr.: SH651097 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Selbstfahrer mit 24 Zoll Rädern, Steckachse und vier Lenkrollen. Gesamtbreite 67,5 cm. Gesamttiefe 106 cm. Tiefe ohne Fußstützen 85,6 cm. Breite zwischen den Antriebsrädern 54 cm. Gewicht 19,5 kg.Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl. Verkürzter Schiebegriff für eine noch bessere Überfahrbarkeit von Toilettenbecken. Individuell verstellbare Sitzhöhe: kann ganz ohne Werkzeug angepasst werden. Hoher Sitzkomfort aufgrund des ergonomisch geformten Sitzes. Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen - kann optimal auf den Nutzer eingestellt werden. Hochklappbare, ergonomische Armlehnen. Armlehnen sind höhenverstellbar und können an 2 verschiedenen Positionen angebracht werden. Höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen für einfaches Umsetzen. Hochklappbare, strukturierte Fußplatten mit Fersenbändern für sicheren Halt. Wendig und beweglich durch Leichtlaufräder. Doppelstopp-Feststeller an allen 4 Lenkrollen für zuverlässiges Stoppen und Fixieren. Einfache Reinigung, da geschlossene Flächen, fließende Konturen und abnehmbarer Sitz. Einfach zerlegbar für den mobilen Einsatz. Kleines Packmaß, Platz sparend. Ohne Eimeraufnahme und Eimer. Technische Daten: Sitzbreite 48 cm. Sitztiefe 45 cm. Sitzhöhe 47,7 bis 60 cm. Gesamthöhe 94 bis 107 cm. Fußplattentiefe 15,4 cm. Höhe bis Armlehnen 68 bis 85 cm. Höhe Fußstützen bis Sitz 25,5 bis 49,5 cm. Höhe Boden bis Sitzunterkante mit Toilettentopfhalter (nicht im Lieferumfang enthalten) 39 bis 52 cm, ohne 41 bis 54 cm. Breite zwischen den Armlehnen 46 cm. Höhe Sitz bis Armlehnen 21/25 cm. Ausschnitt Sitzplatte Breite 20,5 cm, Tiefe 32 cm. Abstufung Höhenverstellung 2,5 cm. Belastbarkeit 130 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.46.03.0032 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |