Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Kl.2 Schenkelstrumpf mit Noppenhaftrand medium norm.off.Fuß nature 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Kl.2 Schenkelstrumpf mit Noppenhaftrand medium norm.off.Fuß nature 76
Cotton Kl.2 Schenkelstrumpf mit Noppenhaftrand medium norm.off.Fuß nature 76
Artikel-Nr.:
     619-565327
Hersteller:
     SIGVARIS
Herst.-Nr.:
     SH565327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummistrümpfe
Kompressionsstrümpfe
Kompressions-Schenkelstrümpfe
Kompressionsschenkelstrümpfe
17.06.03.1113 (504…) Ccl 2. AG. Fußspitze offen. Mit Noppenhaftrand. Ein medizinscher Kompressionsstrumpf für Frauen und Männer jeden Alters. Ideal für Trägerinnen und Träger, die auf einen natürlichen Look genauso Wert legen, wie auf die hautfreundlichen Eigenschaften der „Swiss Cotton Premium“ Baumwolle. Sie ist praktisch fusselfrei mit guten Dehnungseigenschaften. Farbe nature. VE 1 Paar. Material 52% Polyamid, 34% Elastan, 14% Baumwolle.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
17.06.03.1113


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schenkelstrümpfe, sigvaris schenkelstrümpfe, schenkelstrümpfe, Kompressionsstrumpf, Kompressionsschenkelstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIGVARIS
SH565328
ab € 95,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.