| |
|
| Artikel-Nr.: 619-56001 Herst.-Nr.: SH56001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.99.04.1025 Die elektrische Brems-und Schiebehilfe für fast alle gängigen Rollstuhlmodelle der Sitzbreiten 43 bis 56 cm. Produktdetails: mit Steuerung für Begleitperson | leistungsstarker Elektromotor mit Schneckengetriebe | Universalhalterung für viele Rollstuhl-Modelle | Fahr- und Bremssteuerung | einfaches Handling mit der Click & Go Einrasthilfe | pannensichere Antriebsräder | inkl. Akku-Pack | Batterien herausnehmbar | Netz-Ladegerät. Technische Daten: Breite 36 bis 49 cm | Länge 44 cm | Höhe 38 cm | Motorleistung 150 W | Akku-Pack 2 x 12 V/12 Ah | Ladegerät 24 V/2 A | Geschwindigkeit vorwärts 5 km/h, rückwärts 2,5 km/h | Reichweite max. 12 km | Steigfähigkeit max. 15% | Antriebsräder 200 x 50 mm | Gewicht mit Batterien 23 kg, ohne Batterien 15 kg | max. Belastbarkeit 175 kg | VE 1 Stück. >> Hinweis: Kippstützen sind beim Anbau des Click & Go Compact zwingend erforderlich. << Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.99.04.1025 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlschiebehilfe |
| | |
| |