| |
|
| Artikel-Nr.: 619-521152 Herst.-Nr.: SH521152 EAN/GTIN: 4051526424654 |
| |
|
| | |
| 17.06.03.1109 (E26H...) Ccl 2. AG. Fußspitze offen. Mit Haftband topband-platinum. Modische Eleganz bei hoher Wirksamkeit. Ein Kompressionsstrumpf mit Feinstrumpf-Optik. Besondere Hautfreundlichkeit und dadurch für empfindliche Haut geeignet. Innovative medi Hybrid Strick- und Materialtechnologie für die erstmalige Verknüpfung von Transparenz und Weichheit sowie leichtes An- und Ausziehen. Verkleinerte Ferse für faltenfreien Sitz. Unauffällig im Schuh und doch besonders haltbar durch doppelte Fersenverstärkung. Clima Comfort. Clima Fresh mit antibakterieller Wirkung. Öko-Tex-Standard 100. Länge 72 bis 83 m. Materialzusammensetzung: Elastan 39%, Polyamid 61%.. VE 1 Paar. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 17.06.03.1109 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |