| |
|
| Artikel-Nr.: 619-52092 Herst.-Nr.: SH52092 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Standardrollstuhl mit abnehmbaren, abklappbaren Armlehnen. Abnehmbare Beinstützen mit Wadenband. Vorderradgabel mit 2 Aufnahmen. PU-Bereifung 24 x 1 3/8 und 200 x 50. Flexibler Sitz und Rücken mit Schaumstoffinlay. Mit Steckachse. Technische Daten: Gesamtbreite 60/62/64/66/68 cm. Breite zusammengeklappt 31 cm. Armlehnenhöhe 22 cm. Gesamthöhe 92 cm. Gesamtlänge 110 cm. Sitztiefe 43 cm. Rückenhöhe 43 cm. Gewicht ca. 17 kg. Rahmenfarbe silber, Nylon schwarz. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.0092 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtrollstuhl, Rollstuhl, rollstuhl vermeiren, leichtgewichtrollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl |
| | |
| |