| |
|
| Artikel-Nr.: 619-50206 Herst.-Nr.: SH50206 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.50.04.0191 6 km/h. MINKO - der funktionelle Gefährte für jedwede Unternehmung. Produktdetails: VR2 Bedienmodul | starker Antrieb | Anpassrücken für eine komfortable Positionierung, vorklappbar und Winkel verstellbar | einfache Einstellbarkeit von Sitzhöhe, Sitzbreite, Sitzwinkel und Seitenteilen | kompakte Abmessungen für optimalen Einsatz auch im Innenbereich | wegschwenkbare Beinstützen mit Fersenband | Kniewinkel und -weite einstellbar | große Räder mit extra starkem Pannenschutz | Transportösen | inkl. Scheinwerfer, Licht und Blinker (StVZO konform). Technische Daten: Gesamthöhe 101 cm | Gesamtbreite 62 cm | Gesamtlänge (mit Beinstützen) 106 cm | Sitzhöhe (ohne Sitzkissen) 43/45,5/48 cm | Rückenlehnenhöhe 50 cm | Sitzbreite 41 cm | Sitztiefe 41 bis 51,5 cm | Transporthöhe 67 cm | Antrieb 2 x 350 W Dauernennleistung | max. Batteriekapazität 60 Ah GEL | Rahmenfarbe anthrazit, Akzentfarbe blau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.04.0191 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl |
| | |
| |