| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450838 Herst.-Nr.: SH450838 EAN/GTIN: 4056538003187 |
| |
|
| | |
| 11.39.01.3014 Patientengewicht 20 bis 140 kg.(K354...) Das CUBE FLEXi ist ein Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP). Produktdetails: würfelartige Elemente in zwei Höhen und drei verschiedenen Schaumqualitäten | Würfel sind einzeln austauschbar und reversibel | dadurch bestmögliche Druckverteilung und Freilagerung möglich | strukturierte Sitzfläche mit Sattelkontur | Inkontinenzbezug aus Polyurethan mit Air-Mesh-Sitzfläche | Bezug mit Trageschlaufe und Reißverschluss. Technische Daten: Höhe 8 cm | Raumgewichte und Stauchhärte beim Kissenrahmen - 50 kg/m³ -6,5 und 8,0 kPa, bei der WE gelb - 52 kg/m³ - 2,5 kPa, bei der WE grün - 45 kg/m³ - 4,5 kPa, bei der WE grau - 50 kg/m³ - 6,5 kPa | Druckentlastungsklasse H | Microklimaklasse G | Bezugfarbe schwarz-blau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.39.01.3014 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Reha-Sitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, gesäßkissen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |