| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441760 Herst.-Nr.: SH441760 EAN/GTIN: 4007480018460 |
| |
|
| | |
| Handumfang 17,5 bis 19 cm.(48200…) Diese Handschuhe sind speziell für die aktiven Rollstuhlfahrer entwickelt. Produktdetails: mit Langfinger für Daumen und Zeigefinger | für den täglichen Gebrauch geeignet | rutschfestes Spezialleder in den Handinnenflächen | Polsterungen bieten einen Schutz für den Carpaltunnel | verstärkter Daumenbereich | verstellbarer Handgelenkverschluss sorgt für einen komfortablen Sitz | mit Ausziehhilfe. Technische Daten: Material 60% Leder, 20% Nylon, 15% Polyester, 5% Gel | Farbe schwarz | VE 1 Paar. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, OP-Handschuh, Einmalhandschuh, Untersuchungshandschuh, Nitrilhandschuh, Vinylhandschuh, Handschuh |
| | |
| |