Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzerhohung TSE 120 Plus m.Armlehnen(Drive Med.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettensitzerhohung TSE 120 Plus m.Armlehnen(Drive Med.)
Toilettensitzerhohung TSE 120 Plus m.Armlehnen(Drive Med.)
Artikel-Nr.:
     619-441442
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     SH441442
EAN/GTIN:
     5055181323153
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel
33.40.01.3034 Die Toilettensitzerhöhung mit der werkzeuglosen Topmontage. Produktdetails: mit Armlehnen und Deckel | Topmontage erleichtert die Installation | zwei Hygieneaussparungen | integrierte Brille | Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen | hochklappbare und rutschsichere Armlehnen | dreifache Höhenverstellung | glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung | Lieferung inkl. Montagehandschuhen und in praktischer Mitnahmeverpackung. Technische Daten: Gesamtbreite 55 cm | Gesamtlänge 49 cm | Höhenverstellung 8,5 / 12 / 15,5 cm | Breite zwischen den Armlehnen 46 cm | Öffnung 27 x 20,5 cm | Gesamtgewicht 4,1 kg | max. Belastbarkeit | Farbe weiß | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
33.40.01.3034


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung mit armlehne, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.