| |
|
| Artikel-Nr.: 619-391011 Herst.-Nr.: SH391011 EAN/GTIN: 4032766311546 |
| |
|
| | |
| 18.46.01.2027 alle Räder sind Schwenkräder, davon 2 gebremst | Breite 54 cm | Länge mit Beinstützen min. 69 cm | Höhe 92,5 cm | überfahrbare Höhe 43,5 cm | Gewicht 13 kg.Der Dusch- und Toilettenrollstuhl McWet überzeugt durch seine hochwertige Materialauswahl und -verarbeitung. Produktdetails: Rahmen aus Aluminium | reibungsarme und wartungsfreie Kugellager |festes Rückenpolster für ermüdungsfreies Sitzen | für den Transport ist der Rücken abnehmbar | anatomisch ausgeformter Sitz | serienmäßiges Einlegepolster | hochschwenkbare Armlehnen für den seitlichen Transfer | höhenverstell- und einschwenkbare Beinstützen | handelsübliche Toilettenbecken können überfahren werden | pflegeleichte Konstruktion ohne Schmutzecken. Technische Daten: Sitzhöhe 53 cm | Sitzbreite 43 cm | Sitztiefe 42 cm | max. Belastbarkeit 120 kg | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschtoiletten-Stuhl, Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, rollstuhl meyra, rollstuhl, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |