| |
|
| Artikel-Nr.: 619-390221 Herst.-Nr.: SH390221 EAN/GTIN: 5055181329216 |
| |
|
| | |
| 18.46.01.2012 Gesamtbreite 56 cm | Gesamtlänge 90 cm | Gesamtgewicht 13,4 kg.Eine vielseitige Lösung für das Duschen und die Toilette. Produktdetails: Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium | hochklappbare Armlehnen | Sitzhöhenverstellung | serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz | Abdeckung der Hygieneaussparung | serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung | schwenk- und abnehmbare Fußstützen | winkelverstellbare und hochklappbare Fußplatte. Technische Daten: Gesamthöhe 99 bis 103 cm | Sitzbreite 46 cm | Sitztiefe 42 cm | Sitzhöhe 51/56 cm | Sitzhöhenverstellstufen 2 | überfahrbare Höhe 51 cm | Fußstützen Länge 32 bis 50 cm | max. Belastbarkeit 160 kg | Farbe weiß-blau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.46.01.2012 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, drive medical rollstuhl, rollstuhl, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |