Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

EcoKiss Sitzkissen schwarz48x43x3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoKiss Sitzkissen schwarz48x43x3cm(Werkmeister)
EcoKiss Sitzkissen schwarz48x43x3cm(Werkmeister)
Artikel-Nr.:
     619-200535
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     SH200535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen werkmeister
gesäßkissen
Sitzkissen aus Schaumstoff (RG30). Bezug aus Baumwolle, mit Reißverschluss, waschbar bei 30° C. Farbe schwarz. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: sitzkissen baumwolle, Keilkissen, Lagerungskissen, Rollstuhlsitzkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werkmeister
SH200536
ab € 22,69*
Sonstiges
Werkmeister
SH200570
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.