Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupfsack für Rollstuhl Standard Webpelz marine uni Gr.6 XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlupfsack für Rollstuhl Standard Webpelz marine uni Gr.6 XXL
Schlupfsack für Rollstuhl Standard Webpelz marine uni Gr.6 XXL
Artikel-Nr.:
     619-200345
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     SH200345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Schlupfsack
Schlupfsack Rollstuhl
rollstuhl schlupfsack
Schlupfsack mit Webpelzfutter. Anatomische Körperform mit L-Reißverschluß. Außenmaterial aus wasserdichtem Nylon. Thermovlies zur Isolierung. Kordel zur Weitenregulierung am oberen Rand. Elastische Schlaufen zur Befestigung an den Schiebegriffen. Variabler Rückengurt mit Klettverschluss zur Befestigung an der Rückenlehne. Farbe marine. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.99.99.0910
Material:
Obermaterial: 100 % Nylon


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schlupfsack, Sack, Rollstuhlsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Medtronic
13300
ab € 0,98*
Sonstiges
Medtronic
13110
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.