Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupfsack für Rollstuhl Standard Wollpelz marine/mint Senior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlupfsack für Rollstuhl Standard Wollpelz marine/mint Senior
Schlupfsack für Rollstuhl Standard Wollpelz marine/mint Senior
Artikel-Nr.:
     619-200313
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     SH200313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Schlupfsack
Schlupfsack Rollstuhl
rollstuhl schlupfsack
Der Klassiker mit Wollpelz. In bequemer Körperform geschnitten. Für die Herstellung wird atmungsaktives, flammenhemmendes Material verwendet. Das Obermaterial besteht aus wasserdichtem Nylongewebe. Rückseitige Befestigungsmöglichkeit verhindert das verrutschen des Schlupfsacks. Mit Seitentasche und angebrachtem Reißverschluß. Schlupfsack, Basisfarbe marine, Oberteilfarbe mint. Innenfutter aus pflegeleichtem Wollpelz, Farbe grau. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.99.99.0910
Material:
Obermaterial: 100 % Nylon


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schlupfsack, Sack, Rollstuhlsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cordial
SH200340
ab € 96,52*
Sonstiges
Cordial
SH200341
ab € 98,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.