Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol Universalöl-Spray 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalöl-Spray 50ml zur Pflege Metall, Holz etc. Ballistol
Universalöl-Spray 50ml zur Pflege Metall, Holz etc. Ballistol
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-150305
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     SH150305
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Lederpflege
Lederpflegelotion

BALLISTOL Universal-Öl Spray, 50 ml

Produktdetails:

  • Ballistol Universal-Öl Spray 50 m

Einzigartig vielseitig und umweltgerecht

  • Pflegt, schmiert, desinfiziert, schützt vor Rost
  • Kriecht in feinste Winkel, ist gleitaktiv
  • Verharzt nicht, ist biologisch vollständig abbaubar
  • Lebensmittelecht, hautverträglich und völlig unbedenklich

Der Geheimtipp für :

  • Heimwerker, Industrie und Handwerk
  • Auto und Motorrad
  • Haushalt und Garten
  • Holz- und Lederpflege
  • Angler, Jäger und Schützen

Universalöl - Altbewährt und unerreicht:

  • Wertvolle Eigenschaften in Einem: Rostschutz, Schmieröl, Pflege- und Reinigungsmittel mit hoher Kriechfähigkeit und Desinfektionsvermögen. BALLISTOL verharzt nicht, altert nicht, dringt selbst in feinste Kapillarrisse ein und löst Rückstände wie Harze ungeeigneter Öle. Kein anderes Öl ist so vielseitig.
  • Heimwerker, Industrie und Handwerk: Zur Pflege von Maschinen und Geräten aller Art. Für Kreissägen, Hobelmaschinen, Bohrmaschinen, Drehbänke, Produktions- und Abfüllanlagen...

Anwendungsbereiche:

  • Aufgrund der pharmazeutischen Qualität ist BALLISTOL ideal für den lebensmittelverarbeitenden Bereich geeignet. Zur Pflege und Konservierung von Werkzeugen und Instrumenten sowie von feinmechanischen Geräten. Zum Lösen eingerosteter Schrauben oder zur Neutralisierung von Handschweiß auf empfindlichen Metallflächen. In der Getränkeindustrie zur Pflege und Konservierung von Abfüll- und Verschließmaschinen. Natürlich ist BALLISTOL unbedenklich im Sinne des Lebensmittelgesetzes.

    Auto und Motorrad:

  • BALLISTOL schützt Chromteile, Felgen und Türschlösser bzw. Lenkradschlösser. Ein Spritzer BALLISTOL in das Schloss verhindert im Winter das Einfrieren. Im Sommer ein Hauch BALLISTOL auf die Kühlerfront und Insektenbeschlag lässt sich nach der Fahrt mühelos abwischen. BALLISTOL erhält die reibungslose Funktion automatischer Antennen und aller Bowdenzüge. Mit etwas BALLISTOL im Spülwasser erstrahlen müde Lacke und Kunststoffe wieder in neuem Glanz. BALLISTOL ist bewährt bei der Motorkonservierung, für aktuelle Modelle ebenso wie für Oldtimer. Kolben und Zylinder bleiben blank, wenn sie mit BALLISTOL eingelagert werden.

    Haushalt:

  • BALLISTOL hilft gegen sperrige Türschlösser, quietschende Türangeln und schwergängige Fensterscharniere. Pflegt und konserviert den Rasierapparat, die Nähmaschine ebenso wie das Fahrrad. Ideal für Ski- und Snowboardbindungen und -kanten bei Transport oder Lagerung. Ob Türen oder Schränke: Naturholz erhält durch BALLISTOL wieder seinen ursprünglichen Schimmer. Ob Herdplatten, Edelstahlflächen oder unversiegelter Holzboden, alles erstrahlt in neuem Glanz!

    Im Garten:

  • zur Pflege und Erhaltung von Gartengeräten, Rasenmähern, Scheren, Schlauchwagen und Pumpen. Spaten, Harken und Gabeln bleiben blank. Auch für Motorfräsen, Motorhacken und Heckenscheren. Für die Umwelt ist BALLISTOL völlig unbedenklich! Sogar gegen Blattläuse kann BALLISTOL verwendet werden! Einfach etwas BALLISTOL in Wasser geben und auf die Blattläuse sprühen. Diese ersticken durch das anhaftende Öl und Ihre Pflanze ist wieder läusefrei. BALLISTOL ist vollständig biologisch abbaubar und somit völlig unbedenklich für die Umwelt.

    Lederpflege:

  • BALLISTOL macht sprödes trockenes Leder wieder weich und elastisch, schützt gegen Wasser und Fäulnis, gibt seidenmatten Glanz. Ideal für Stiefel, Sattel und Zaumzeug. Bewährt bei Motorrad-Lederkleidung, Lederjacken und Mänteln aus glattem Leder. Brüchige Lederhandschuhe werden weich und geschmeidig. Achtung: nicht für Wildleder, helles Leder kann nachdunkeln.
  • Angelsport:

  • BALLISTOL konserviert Haken, Fliegenhaken, Ködernadeln, Federstahldraht und Vorfächer. Mit BALLISTOL bleiben Laufrollen beweglich, Teleskopangeln funktionsfähig. Alle gleitenden Verbindungen bleiben leichtgängig und auch die Teleskopangeln können mühelos wieder zusammengeschoben werden.

    Umwelt:

  • BALLISTOL ist frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen. Alle enthaltenen Wirkstoffe sind besonders rein, biologischer Herkunft und vollständig abbaubar. Das Grundöl ist von medizinischer Reinheit. BALLISTOL enthält keine Stoffe tierischer Herkunft.

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lederreiniger, Universalöl, Sprühöl, Ölspray, kriechöl spray, kriechöl, ballistol kriechöl, Instrumentenpflege, Silikonspray, Reinigungsspray, Elektrodenspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BALLISTOL
SH150307
ab € 13,81*
Sonstiges
BALLISTOL
SH150330
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.