| |
|
| Artikel-Nr.: 619-10771 Herst.-Nr.: SH10771 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.50.04.0124 Der E-Rollstuhl iChair MC1 light ist ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro. Produktdetails: einfache Wartung | hohes Maß an Servicefreundlichkeit | indirekte Lenkung | Bedienmodul VR2, rechts montiert inkl. Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar und zur Seite wegschwenkbar | Heckantrieb | LED-Beleuchtung | durchgehender Schiebebügel | mechanische Rückenverstellung in 10° Schritten | anpassbarer Rückengurt | mechanische Sitzkantelung in Stufen | Sitzkissen | Standard-Seitenteile mit gepolsterter Armlehne und Kleiderschutz | Beinstützen abnehmbar und abschwenkbar | Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar | schwarze Luftbereifung vorne und hinten, pannengeschützt | wartungsfreie Batterien | inkl. Ladegerät. Technische Daten: Fahrgeschwindigkeit 6 km/h | Breite ohne Armlehnen 63 cm | Länge (mit Beinstützen) 108 cm | Höhe 93 bis 113 cm | Sitzbreite 43 cm mit Hilfe der Armlehnen einstellbar bis 55 cm | Sitztiefe 46 cm | Sitzhöhe ohne Sitzkissen vorne 44 cm | Sitzkissen 43 x 46 x 6 cm | Sitzkantelung 0° bis 10° | Rückenhöhe 50 cm | Rückenwinkelverstellung -10° bis 30° | Motorleistung 2 x 180 Watt | Reichweite max. 30 km | Radgröße vorne 9 Zoll und hinten 14 Zoll | Transportleergewicht ohne Beinstützen und Armlehnen 94 kg | zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen 224 kg | max. Belastbarkeit 130 kg | Rahmenfarbe schwarz | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |