Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl EUROCHAIR2 2.750 SB 38,PU,TB,silverline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl EUROCHAIR2¿2.750 SB38,PU,TB,silverline
Rollstuhl EUROCHAIR2¿2.750 SB38,PU,TB,silverline
Artikel-Nr.:
     619-10750
Hersteller:
     MEYRA
Herst.-Nr.:
     SH10750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl meyra
rollstuhl
18.50.02.2122 Für den dauerhaften Alltagsgebrauch. Einfache Bedienung und geringes Gewicht erleichtern das Alltagshandling. Produktdetails: verlängerter Anpassrücken | Sitz- und Rückengurt gepolstert | Seitenteil höhenverstellbar, hochklappbar, abschwenkbar und abnehmbar | Armlehnenpolster tiefenverstellbar | Kniehebelbremse | Greifreifen Aluminium | Beinstützen abnehmbar und wegschwenkbar | Fußstützen winkelverstellbar mit Einzelwadengurten | pannensichere PU-Bereifung, | Sitzkissen | Radstandsverlängerung | Haltegurt | Stockhalter | passive Beleuchtung | Stützrollen | inkl. Steckachse und Trommelbremse. Technische Daten: Gesamthöhe 94 cm | Gesamtbreite = Sitzbreite + 20 cm | Rückenhöhe 42 cm | Sitzhöhe vorne/hinten variabel 47 bis 52 cm | Sitztiefe 43 cm | Sitzkissenhöhe 5 cm | Greifreifenabstand 1,5 cm | 24 Zoll Antriebsräder | Lenkräder 180 mm | Gewicht 17,5 kg | max. Personengewicht 130 kg | zul. Gesamtgewicht 147,5 kg | Farbe silverline | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2122


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 750,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,66*
€ 933,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,90*
€ 919,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,65*
€ 887,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,16*
€ 857,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,95*
€ 803,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MEYRA
SH10751
ab € 756,19*
Sonstiges
MEYRA
SH10752
ab € 755,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.